OWL-SATA3SLT100-RE SATAケーブル OWLTECH(オウルテック) 50726894 OWL-SATA3SLT100-RE SATAケーブル OWLTECH(オウルテック) 50726894 OWL-SATA3SLT100-RE SATAケーブル OWLTECH(オウルテック) 50726894

SATAケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50726894 品番OWL-SATA3SLT100-RE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

データ転送もスムーズな6Gbps対応
安心3年保証

レッド 規格SATA3.0 本体質量(g)約28 コネクタ形状ラッチ付 SATA7ピン ストレート (メス) - ラッチなし SATA7ピン 上L型 (メス) 保証期間3年間 ケーブル長(cm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプメス-メス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50726894 OWL-SATA3SLT100-RE 50726867 OWL-SATA3SLT100-BL SATAケーブル OWLTECH(オウルテック) SATAケーブル OWLTECH(オウルテック) 1個 859 税込945 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする