AC100V・90W インダクションモーター(リード線タイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50727556 品番EA968CA-90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,980
販売価格(税別)
11,800
出力(kW)0.09 電圧(V)100 電源単相/直流 仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CA-90 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)1.8/2 起動トルク(N・m)0.5 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.69/0.58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする