エスコ
エスコの モーター(原動機)
エスコの インダクションモーター
AC200V・ 6W インダクションモーター(リード線タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50727635
品番
EA968CB-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,490
販売価格(税別)
¥
5,900
バスケットに入れる
出力(kW)
0.006
電圧(V)
200
電源
単相/直流
仕様
リード線タイプ
エスコ品番
EA968CB-6
種類
インダクションモーター
取付方式
フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)
0.19/0.19
起動トルク(N・m)
0.045
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])(50/60Hz)
1200/1500
定格トルク(N・m)(50/60Hz)
0.05/0.042