エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
エスコの スープ濾し・ストレーナー
Φ130/0.42mm/ 8メッシュ 濾し網(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50795404
品番
EA992CH-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥743
販売価格(税別)
¥
675
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
エスコ品番
EA992CH-61
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
130×55
線径(Φmm)
0.42
メッシュ
8
目開き
2.76mm