※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
マニホールド形減圧弁 ARM1000・2000
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計なし
減圧弁連数
1
注文コード
50818056
品番
ARM2000-1B1-01-1
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・減圧弁連数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
小形圧力計15付(オプション)
標準仕様で逆流機能付。
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
ねじの種類
(-) Rc
配管
(B1) 個別IN、マニホールド側OUT
付属品
(-) なし(プラグ付)
仕様
(1) 0.2MPa設定
ボディサイズ
(2) 2000
減圧弁連数
1
CADデータダウンロード