ブレーキフルード No2500(DOT3)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(18L) 注文コード 50828383 品番 KN100-30018-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
規格DOT3 沸点(℃)ドライ:205以上、ウェット140以上 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-04
用途:
車の整備、ブレーキカップ交換
アクオス株式会社 様 (建設業・工事業)

4年前にもモノタローさんで購入して使ってますが
今回も問題なく使えています
納期が早くて助かりましたありがとうございました。

対象商品:
18323402
2022-10-11
用途:
メンテナンス

車のメンテナンスのため購入。補充用には十分な量で、品質も純正なので安心して使用できます。

対象商品:
18323402
2017-08-09
用途:
車検で使用
メカサポートスズキ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いつも使っている純正ブランドなので間違いないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする