耐衝撃ハードケース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50830396 品番 TH-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
内寸法(mm)約117×67×34 サイズ 質量(g)60 色(本体)オレンジ 材質ナイロン 高さ(mm)37 奥行(mm)78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50830414
2025-10-17
用途:
精密機器の保管用
不動産業

両側にクッションが有り機械が変わらないよう持ち運びできる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする