TIGER
TIGERの 物品棚/収納用品
TIGERの 小物収納箱(パーツケース)
TIGERの パーツケース
耐衝撃ハードケース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50830414
品番
TH-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
内寸法(mm)
約150×94×40
サイズ
大
質量(g)
110
色(本体)
タン
材質
ナイロン
高さ(mm)
44
奥行(mm)
110