ユーボン
ユーボンの ケーブル収納・配線
ユーボンの 電線保護
ユーボンの 非収縮チューブ
ビニールチューブ(UT-N)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20m)
注文コード
50855866
品番
UTC-N4.0T
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
用途
電線等の保護チューブ用。
印字してナンバーチューブ。
色
透明
材質
ビニール
肉厚(mm)
0.45±0.15
電線仕様
-
チューブ内径(Φmm)
4
電線被覆外径(mm)
-