オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ステッピングモーター
5相ステッピングモーターユニット CSK
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50888802
品番
PK5913HNBW
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
質量(kg)
(モーター部)3.8
タイプ
標準タイプ
種類
ステッピングモーター
ブレーキ有無
電磁ブレーキ無
電源
五相
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm
2
))
6.3
ローター慣性モーメント(J(kg・m
2
)[gf・cm
2
])
4000×10
-7
定格電流(A/相)
2.8
巻線抵抗(Ω/相)
0.72
基本ステップ角(°)
0.72
モーター取付角寸法(mm)
85
シャフト形状
両軸シャフト
配線方式
リード線