ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
Han 3Aコネクタ(ネジ端子)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
50972118
品番
09200032611
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
コンタクト数
3+PE
コンタクト形状
オス
形状
ストレート
サイズ
3A
種類
角型
極数
3
定格電圧(V)
230/400
定格電流(A)
10
導体断面積(mm
2
)
0.75〜1.5
材質(コンタクト)
銅合金/銀メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
ねじ