曜日別特売
S-1268 IHマイティ2深型両手鍋 hokua(北陸アルミニウム) 50994897

IHマイティ2深型両手鍋

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード50994897品番S-1268
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

IH対応。内面フッ素で洗いやすいお鍋。

材質本体/アルミニウム合金プレス製、内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/耐熱塗装(グラデーション)、底面/ステンレス板圧着、取っ手/ フェノール樹脂、蓋/全面物理強化ガラス寸法(mm)321×204×222質量(g)1290サイズ(cm)20容量(L)5本体高さ(mm)161入数1×6底面の厚さ(mm)2.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする