エスケイ工機
エスケイ工機の ケーブル収納・配線
エスケイ工機の 電線保護
エスケイ工機の 編組チューブ
SUチューブ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1m)
注文コード
51453817
品番
SU-19-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ポリエステルモノフィラメント製のSUチューブです。電線。ホース類の保護/セルフフィットするためあらゆる形状、サイズの電線やホース類を被覆できます。
シースルー状態のため内部の識別検査が可能です。
材質
ポリエステルモノフィラメント
長さ(m)
1
最小径(Φmm)
19
最大径(Φmm)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応
折幅(mm)
25