ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
Han A シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト数
16
注文コード
52139904
品番
09200162612
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト数・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
16
電圧(V)
250
電流(A)
16
コネクタ
オス
端子
ネジ端子
サイズ
10A
コンタクト形状
端子付
適合電線
0.75-2.5SQ
RoHS指令(10物質対応)
対応