未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔厚鋼電線管(ねじ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52146387
品番
MPGP-28M
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
色
ミルキーホワイト
適合径(Φmm)
マシンフレキ:28、厚鋼:28
ねじ
薄鋼受け口:CTG28
寸法D1(Φmm)
41
寸法D2(Φmm)
53
寸法L(mm)
82
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください