河村電器産業
河村電器産業の ケーブル収納・配線
河村電器産業の 電線保護
河村電器産業の スパイラル・コイル/チューブ
スリットチューブ ST
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
100
色
白
注文コード
52291462
品番
ST-08PE
参考基準価格(税別)
¥30,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
スリットチューブの結束作業用工具
色
白
材質
ポリエチレン
長さ(m)
100
質量(kg)
0.1
内径(Φmm)
8
肉厚(mm)
0.8