河村電器産業
河村電器産業の ケーブル収納・配線
河村電器産業の 電線保護
河村電器産業の スパイラル・コイル/チューブ
スリットチューブ ST
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
50
色
白
注文コード
52291487
品番
ST-15
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
スリットチューブの結束作業用工具
色
白
材質
ナイロン
長さ(m)
50
質量(kg)
0.1
内径(Φmm)
15
肉厚(mm)
0.8