河村電器産業
河村電器産業の ケーブル収納・配線
河村電器産業の 電線保護
河村電器産業の スパイラル・コイル/チューブ
スパイラルチューブ HSU
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52300955
品番
HSU-6
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
色
ナチュラル
材質
ポリエチレン
長さ(m)
100
質量(kg)
3
ピッチ(mm)
10
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
8
結束径(Φmm)
6〜18