曜日別特売
T1ES1022N テナント用電灯分電盤 T1ES 河村電器産業 52557006

T1ES1022N テナント用電灯分電盤 T1ES 河村電器産業 52557006
T1ES1022N テナント用電灯分電盤 T1ES 河村電器産業 52557006

テナント用電灯分電盤 T1ES

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量
1個
分岐回路数
22
縦(mm)
1000
ベージュ(マンセル5Y7/1)
注文コード
52557006
品番
T1ES1022N
参考基準価格(税別)¥174,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

テナント用電灯分電盤(分岐SBサイズ)

縦(mm)
1000
質量(kg)
44
ベージュ(マンセル5Y7/1)
使用ハンドル
KH-117F(キーNo.K200)
分岐回路数
22
種類
標準分電盤
深さ(mm)
200
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、枠1.6
保護等級
IP2XD
横(mm)
500
使用キャビネット
BX
使用場所
屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器(SBサイズ)
主幹ブレーカ容量
ELB3P100A
分岐ブレーカ容量
MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
分岐スペース数
0
付属回路
WHMスペース付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする