脱出ハンマー 鋏付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52593748 品番DH-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,780

自動車側面のガラスを簡単に割ることが可能!特殊形状で熱処理により硬く焼き入れ。ハサミは強靭でシートベルトの切断など非常時に使えます。

用途車両からの脱出時に セット内容ハンマー、鋏、設置ケース 材質本体ハンドル/ABS、金属ヘッド:SC材HRC48° 寸法(mm)165×70×20 質量(g)320 メーカー商品コード6300003714
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

グリーンクロス 脱出ハンマー 鋏付
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする