曜日別特売
LD-205 ブルーダイヤモンドコートオーブンにも使える卓上鍋 ベストコ 52608028

LD-205 ブルーダイヤモンドコートオーブンにも使える卓上鍋 ベストコ 52608028
LD-205 ブルーダイヤモンドコートオーブンにも使える卓上鍋 ベストコ 52608028
LD-205 ブルーダイヤモンドコートオーブンにも使える卓上鍋 ベストコ 52608028

ブルーダイヤモンドコートオーブンにも使える卓上鍋

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード52608028品番LD-205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

ガス火やIHで・オーブンで調理してそのまま食卓へ。シンプルスタイリッシュなデザイン。卓上コンロでも使用できます。

サイズ(cm)20材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼満水容量(L)1.9質量(g)392寸法(cm)26.5×20.5×7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52608028
2021-11-09
用途: 鍋料理
有限会社おおきに屋飲食業

広口で底が平なので材料も入れやすく、出来上がってからの取り出しやすさも丁度良い加減です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする