LEC(レック)
LEC(レック)の キッチン・調理用品
LEC(レック)の タオルハンガー
レバー式吸盤タオル掛け 伸縮 ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52633527
品番
B00551
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,637
販売価格(税別)
¥
1,488
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
レバーの力でしっかり固定できる、強力吸盤フックです。押し込みやすいレバー形状にリニューアル。シャワーヘッドや水栓金具に合わせたステンレス系の色味です。
用途
浴室内・洗濯機など
材質
パイプ=ステンレス鋼管、支持部・レバー=ABS樹脂(メッキ仕上げ)、吸盤=塩化ビニル樹脂
取付方式
レバー式吸盤
耐荷重(kg)
4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×60×65
注意
※吸盤を覆うカバー部分を押しても吸盤の空気は抜けません。レバーを上げ、レバーの根元を強く押し付けます。レバーを下げて固定します。