曜日別特売
B00580 ステンタオル掛け 伸縮(ボンド) LEC(レック) 52671598

B00580 ステンタオル掛け 伸縮(ボンド) LEC(レック) 52671598
B00580 ステンタオル掛け 伸縮(ボンド) LEC(レック) 52671598
B00580 ステンタオル掛け 伸縮(ボンド) LEC(レック) 52671598
B00580 ステンタオル掛け 伸縮(ボンド) LEC(レック) 52671598
B00580 ステンタオル掛け 伸縮(ボンド) LEC(レック) 52671598

ステンタオル掛け 伸縮(ボンド)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード52671598品番B00580
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

水に強い超強力接着で、浴室内のタイルや樹脂パネル、屋外のタイルやブロック塀など様々な場所に取り付けできます。サビにくく丈夫なステンレスタイプ。伸縮タイプにリニューアルし、タイルの目地や取付場所に合わせて長さを調節できます。

用途
浴室内など
材質パイプ=ステンレス鋼管、支持部=ABS樹脂(メッキ仕上げ)取付方式シリコンボンド耐荷重(kg)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×55×60掛数1
注意
※取り付けられない場所:壁紙、布壁紙、ビニル壁紙、はがれやすい塗装壁、プリント合板、土壁、しっくい・風化したブロックやコンクリート・われやすい薄いガラス面※その他、表面がはがれやすい面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする