ステンタオル掛け 伸縮(ボンド)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52671607 品番B00581
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水に強い超強力接着で、浴室内のタイルや樹脂パネル、屋外のタイルやブロック塀など様々な場所に取り付けできます。サビにくく丈夫なステンレスタイプ。伸縮タイプにリニューアルし、タイルの目地や取付場所に合わせて長さを調節できます。

用途浴室内など 材質パイプ=ステンレス鋼管、支持部=ABS樹脂(メッキ仕上げ) 取付方式シリコンボンド 耐荷重(kg)2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×55×60 掛数1
注意
※取り付けられない場所:壁紙、布壁紙、ビニル壁紙、はがれやすい塗装壁、プリント合板、土壁、しっくい・風化したブロックやコンクリート・われやすい薄いガラス面※その他、表面がはがれやすい面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする