ドア用タオルリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52671616 品番B00582
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

シンクやキッチン回りのドアにはさむだけの簡単取り付けです。タオルが落ちにくい、すべり止め付きです。

用途シンクやキッチン周り、トイレなどのドアに 材質リング=ポリプロピレン、支持部=スチロール樹脂、掛け具=ポリアセタール、すべり止め=熱可塑性エラストマー 耐荷重(kg)1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×75×85 取付け方法引掛け(ドア用) 掛数1
注意
※取り付けられない扉:扉の上のすき間が5mm未満の場合・扉の上の厚さが12mm未満の場合・取付け面に特に大きな丸みがある場合・取付け面に傾斜がある場合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする