曜日別特売
HB-6996 ピッタリ IH対応ホーローガラス蓋付卓上鍋 パール金属 52682658

 

HB-6996 ピッタリ IH対応ホーローガラス蓋付卓上鍋 パール金属 52682658
HB-6996 ピッタリ IH対応ホーローガラス蓋付卓上鍋 パール金属 52682658

ピッタリ IH対応ホーローガラス蓋付卓上鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード52682658品番HB-6996
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ちょうどいいサイズの卓上鍋。1~2人前にピッタリ。においがつきにくい。オール熱源対応。

材質表面加工:ほうろう、本体:ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm)、取っ手:ほうろう用鋼板、本体枠部:ステンレス鋼、ふた:強化ガラス製器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木ブルー質量(g)823サイズ(cm)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする