パール金属
和楽庵 ステンレス製ちゃんこ鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
内容量
1箱
注文コード
52682816
品番
HC-64
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
におい移りや色移りがしにくく衛生的。食べたい時にサッと活躍。気軽に一人鍋。オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム21%)、蓋:ステンレス鋼(クロム18%)、つまみ:ステンレス鋼(クロム13%)
質量(g)
410
サイズ(cm)
18
容量(L)
1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×195×110
深さ(cm)
5.5