パール金属
韓味家 ステンレス製深型チゲ鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
52683674
品番
HC-75
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
本格韓国気分。コンパクトなサイズなので、ひとり用や他の料理と一緒に楽しみたい時にも便利なサイズです。オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼、取っ手・つまみ:ステンレス鋼
質量(g)
221
サイズ(cm)
14
容量(L)
1.4
深さ(mm)
63
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×155×85