パール金属
韓味家 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付IH対応三食鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
52683796
品番
HC-87
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
本格韓国気分。仕切りがついているから、同時に3つの味を楽しめます。オール熱源対応。
材質
表面加工:内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
質量(g)
2020
サイズ(cm)
28
容量(L)
仕切1箇所:1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×310×145