※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR10-M5-NRY-A レギュレータ AR-Aシリーズ AR10 SMC 52729435 AR10-M5-NRY-A レギュレータ AR-Aシリーズ AR10 SMC 52729435

レギュレータ AR-Aシリーズ AR10

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径M5 注文コード52729435 品番AR10-M5-NRY-A
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は設定圧力範囲・管接続口径・接続口径など15種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径M5 ボディサイズ10 ねじの種類M 流れ方向右→左 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構ノンリリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする