9120022753 ヘビー デューティー インサート RCPT 2+PE 6MM2 ハーティング 52745010

ヘビー デューティー インサート RCPT 2+PE 6MM2

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード52745010品番9120022753
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様製品群:Han Q シリーズ 種別:レセプタクル 角型 シェルサイズ:3A コンタクト数:3 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:40A 最大ワイヤサイズAWG:-アズワン品番65-1639-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする