※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD5628 防水型メモリー付き中心温度計 A&D 52809234 AD5628 防水型メモリー付き中心温度計 A&D 52809234 AD5628 防水型メモリー付き中心温度計 A&D 52809234 AD5628 防水型メモリー付き中心温度計 A&D 52809234 AD5628 防水型メモリー付き中心温度計 A&D 52809234 AD5628 防水型メモリー付き中心温度計 A&D 52809234

防水型メモリー付き中心温度計

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52809234 品番 AD5628
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

水に強い防水形中心温計 IPX7
99個の測定データをメモリー
温度プローブ先端は極細のΦ2mm
簡易ストップウォッチ機能:温度と経過時間の変化を同時に表示(秒単位)
温度測定の始まりと終わりの温度および経過時間がメモリー可能
温度だけの簡単メモリーも可能
99個の測定データをメモリーできます。防水性能IPX7の、水に強い防水形・中心温度計

特性防水 用途調時間と加熱温の記録や、化学実験などに 付属品シースホルダ、電池(モニタ用)、取扱説明書 トラスコ品番855-8506 質量(g)約50 (電池、シースホルダ含む) 電源CR2450リチウム電池1個 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)-40.0 〜 220.0 測定精度±1.0 ℃ (-9.9 〜 99.9 ℃)、±2℃または±1.5%rdg の大きい方(その他の測定範囲) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×55×178 表示範囲-50.0〜230.0 ℃ (最小表示 0.1℃ ) 電池寿命約2年(周囲温度25℃で連続使用時) 測温プローブ(金属シース部)Φ3×L130 (先端部はΦ2×L18) タイマーカウントアップ:0:00 〜 99:59 (99分59秒)、タイマー精度 ±90秒/月 先端径(Φmm)2 防水性IPX7相当(水深1mにて30分間耐水、常温の静水) 表示間隔約1秒
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする