SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 圧力計・表示器
GZ46 - 真空用圧力計(GZ46E)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52960898
品番
GZ46E-K2K-02-C2
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(E)禁油・外部銅系不可
接続ねじ
(02)R1/4
表示単位
【正圧側圧力】(K)kPa
表示圧力範囲(kPa)
(2)-100〜200
アタッチメント
(C1)透明カバー突出有(透明カバー取外可能)