Bluetooth対応データロガー

(2件のレビュー)
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52979029 品番TR43A(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

Bluetooth(R)機能を搭載した温度データロガー。
自動更新される最新データをスマートフォン、タブレットで確認、グラフ表示できます。
収集したデータはクラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ自動送信されます。
TR43Aは温度湿度の測定記録に対応した新機種。
現行シリーズのBluetoothで手軽にスマートフォン/タブレットにデータ収集してグラフ表示やクラウド共有ができる機能はそのままに、通信性能の向上、管理用アプリを他機種と統合するなど、様々な改善を行いました。
Bluetooth通信の安定性と速度が大幅に向上。
スマートフォン/タブレット用の基本的な管理運用アプリ「T&D Thermo」、レポート出力に特化したアプリ「TR4 Report」で使用可能。

電源リチウム電池LS14250×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×47×19(突起部、センサ含まず) 本体質量(g)約45 センサーTHB3001(付属) 温度測定範囲(℃)0〜55 精度(%)±5RH 精度(℃)±0.5 測定対象温度・湿度 湿度測定範囲(%)10〜95 インターフェースBluetooth 測定チャンネル数温度1ch、湿度1ch データ容量8000個×2ch 電池寿命約1年半 防水性IP64防まつ形,生活防水 記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60 分 の15通り 測定分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH 校正証明書付き 通信インターフェースBluetooth4.2
注意
※品番に(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)と(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35055878
2021-12-27
用途:
冷蔵庫の温度監視
製造業

工場の中に入らなくても記録を確認することができ、とても便利。

対象商品:
35055878
2020-12-02
用途:
ハウスの温度管理の記録
有限会社大木農園 様 (農・林・水産業)

スマホにデータが取れるので快適です。少し離れたところでも受信できます。付属の電池は充電式ではありません。消耗品です。市販のリチウム電池CR2が代用できます。説明書では付属電池で寿命は1年ぐらいだそうです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする