RF 同軸 HD BNC プラグ 75 Ω ケーブル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ タイプ:HD BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 1855A 4855R コンタクト 材質:リン青銅 注文コード53022508 品番034-1107-12G
参考基準価格(税別)¥4,690 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ タイプ:HD BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 1855A 4855R コンタクト 材質:リン青銅 アズワン品番65-1638-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする