IKH3-FCKLA21E-6-3.7KW 200V プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・フランジ取付 極数:6P 東芝 53030593

プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・フランジ取付 極数:6P

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード53030593品番IKH3-FCKLA21E-6-3.7KW 200V
参考基準価格(税別)¥418,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

枠番号225以下。2015年度スタートの省エネ法の目標基準に対応しています。さらに、日本国内の電源200V-50Hz 200/220V-60Hz(400V級も同様)のいずれでもJIS C 4034-30:2011で規定される効率レベルIE3(プレミアム効率)を達成しました。高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献。長寿命。標準モータと同一枠番寸法。低騒音。端子箱上部対応。インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ。

出力(kW)3.7電源三相電圧(V)200/200/220極数(P)4周波数(Hz)50/60/60取付方式フランジ取付ブレーキ有無使用環境屋内枠番132S

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする