RECTNGLR PWR コネクタ RCPT 34W13

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53045364 品番PCIM34W13F400A1/AA
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:34 製品群:PCIM シリーズ コネクタ マウント:パネル PCBマウント コンタクト 終端 タイプ:スルーホール ピッチ間隔- 種別:レセプタクル コンタクト 種別:ソケット アズワン品番65-1583-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする