RECTNGLR PWR ハウジング RCPT 6POS ケーブル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53045486 品番PLB06F0050/AA
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様製品群:PLB シリーズ コネクタ マウント:ケーブルマウント 角型 シェルサイズ:- 適合製品:Positronic PLB シリーズ サイズ 16 コンタクト ロック タイプ:ラッチ アズワン品番65-1583-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする