オートモーティブ CONN ハウジング RCPT 3POS

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53045845 品番282729-1
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
仕様製品群:Timer Connector System シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:3 適合製品:AMP Timer Connector System シリーズ ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 IP定格:- 定格電圧:24VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1349-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする