オートモーティブ ハウジング RCPT 5POS

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53045958 品番1379217-3
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
仕様製品群:MQS シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:5 適合製品:AMP MQS シリーズ オートモーティブ ソケット コンタクト IP定格:- 定格電圧:16VDC 定格電流:- アズワン品番65-1391-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする