オートモーティブ CONN ハウジング RCPT 3POS

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53046055 品番3-1418448-1
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
仕様製品群:HDSCS シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:3 適合製品:AMP HDSCS シリーズ ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 IP定格:IP67 定格電圧:60VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1350-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする