RF 同軸 SMP ジャック 50 Ω パネル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53051585 品番SF1211-66344-2S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ タイプ:SMP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き ジャック 同軸終端:圧縮 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 製品群:- アズワン品番65-1648-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする