コンタクト プラグ 20-18AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53058330 品番030-2415-003...
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
仕様コネクタ タイプ:コンタクト クリンプ 適合製品:ZIF コネクタ 定格電流:5A コンタクト メッキ:金 コンタクト 材質:銅 コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端:クリンプ コネクタ タイプ:コンタクト アズワン品番65-1524-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする