コンタクト レセプタクル 20-18 AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53058339 品番030-2493-001...
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
仕様製品群:DL シリーズ コンタクト メッキ:金 コンタクト 材質:銅 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 定格電流:5A アズワン品番65-1522-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする