仕様コネクター形状:HD-D-Sub15ピン(オス):HD-D-Sub15ピン(メス) ケーブル径:約4.5mm 本体寸法(ケーブル長):3.0m 本体重量:約171g パッケージ寸法:W210×D40×H85mm パッケージ重量:約219g
色ホワイト
質量(g)約171
ケーブル長(m)3
コネクタ形状HD-D-Sub15ピンオス - HD-D-Sub15ピンメス
対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等
ケーブル外径(Φmm)約4.5
アズワン品番65-3414-65
フェライトコア○
変換タイプオス - メス
コネクタ1D-Sub15ピン
コネクタ2D-Sub15ピン