電源 エントリー RCPT 300A 1KV パネル レッド

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様製品群:SurLok Plus シリーズ 種別:レセプタクル 定格電圧:1kV 定格電流:300A コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:クリンプ アズワン品番65-1646-47 注文コード53157608 品番SLPIRC70CPSR1
参考基準価格(税別)¥7,130 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様・アズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:SurLok Plus シリーズ 種別:レセプタクル 定格電圧:1kV 定格電流:300A コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:クリンプ アズワン品番65-1646-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする