細いスパイラルは滅多に使わないので他製品との比較は出来ませんが
非常にしなやかで巻きやすく 問題なく使えました。
バイクの配線を纏めるのに購入しました。今のところ問題はありません。
お願いがあります。
6mmと10mmもラインナップしてください。価格、販売単位ともに購入しやすいと思っています。
あとは6mmと10mmがあれば文句なしです。
コスパいいです。
100均で黒色のスパイラルチューブが最近ないので
探していた所、こちらの商品に行きつきました。
使い切ってなくなったら、また購入したいと思います。
品質に問題なく、価格も安くて大変満足です。
箱では長すぎて邪魔なので、長さ5メートルでとても使いやすいです。
お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。
いつもこの商品を利用しており、どこよりも安価で購入できています。すぐ配送してもらえるので助かってます。