曜日別特売
090-0510 終端器(ターミネータ) ユウエツ精機 53509077

終端器(ターミネータ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード53509077品番090-0510
参考基準価格(税別)¥2,260販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

BNCアッテネータ・ターミネータ

種類終端器コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・ジャックインピーダンス(Ω)50品番63-4785-46取付方式ケーブルマウント定格電力(W)0.5インターフェースBNCプラグtoBNCソケットコード404-5372材質(コンタクト)真鍮アズワン品番63-4785-46動作周波数(MHz)0→600ボディ向きストレートコンタクトめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする