サンキューブ 角型コネクタ A形インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード53761813品番YSIF5ZE
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

3A形でコンタクトの実装密度が標準のインサートです。
リレーコンタクトが装着できます。
アースは、ボディーアース構造です。
アース線は、フェルール端子をご使用下さい。
コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。

極数5仕様取付できるフード・ハウジングのサイズ:3A(金属製)、アースコンタクト:内蔵(ねじ止め)、コーディングピン:SCPA453材質PCサイズ3A質量(g)13/個使用温度範囲(℃)-40~+125規格CE、UL・CSA定格電圧(V)UL/CSA:600、DIN/EN(汚染度3):230/240部品名称インサート定格電流(A)16記号ZE表面処理金めっき、銀めっき絶縁抵抗(Ω)1010以上電線接続方法圧着式互換性有り色調アイボリー使用コンタクトCC2.5(別売)コンタクト形状丸形適合電線サイズ(アース線以外)0.5~4mm2、(アース用)0.5~2.5mm2耐電圧(kV)2.21オス・メスメス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする