画像準備中

サンキューブ 角型コネクタ A形インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53761865 品番YSIM5ZE
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

3A形でコンタクトの実装密度が標準のインサートです。
リレーコンタクトが装着できます。
アースは、ボディーアース構造です。
アース線は、フェルール端子をご使用下さい。
コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。

極数5 仕様取付できるフード・ハウジングのサイズ:3A(金属製)、アースコンタクト:内蔵(ねじ止め)、コーディングピン:SCPA453 材質PC サイズ3A 質量(g)12/個 使用温度範囲(℃)-40〜+125 規格CE、UL・CSA 定格電圧(V)UL/CSA:600、DIN/EN(汚染度3):230/240 部品名称インサート 定格電流(A)16 記号ZE 表面処理金めっき、銀めっき 接触抵抗(mΩ)1以下 絶縁抵抗(Ω)1010以上 電線接続方法圧着式 互換性有り 色調アイボリー 使用コンタクトCC2.5(別売) コンタクト形状丸形 適合電線サイズ(アース線以外)0.5〜4mm2、(アース用)0.5〜2.5mm2 耐電圧(kV)2.21 オス・メスオス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする